ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088

ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088
ナチュラルスモーク Chui チューイ トライノ 57282088

Chui チューイ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
レンズ色ナチュラルスモーク
内容量1個注文コード57282088品番ナチュラルスモーク
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているChuiは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。

付属品ハードケース、メガネクロスサイズ52□20-145タイプレンズ:ポラファイン(CR-39)レンズ色ナチュラルスモークフレームTR-90/4curveフレーム色ブラックウエイト26.8(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする