デジタル交流電圧計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ブラック 注文コード57282578 品番HDA85-120SBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電圧測定範囲:AC80〜AC500V
デジタル交流電圧計です

質量(g)46 取付寸法(mm)68×38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28 測定電圧(V)AC80〜500 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする