はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
デジタル交流電圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ホワイト
注文コード
57282587
品番
HDA85-120SW
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧測定範囲:AC80〜AC500V
デジタル交流電圧計です
質量(g)
46
取付寸法(mm)
68×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×40×28
測定電圧(V)
AC80〜500
色(本体)
ホワイト