はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
デジタル直流電圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57282596
品番
HD-DCV-100S
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
電圧測定範囲:DC0〜100V
デジタル直流電圧計です
※本製品を作動するにはDC4〜30V範囲の電源供給が必要です
付属品
配線ケーブル×1(赤・黒・黄)
質量(g)
21
本体寸法(mm)
60×29×21.5
接続方式
[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス
測定精度
0.003
取付寸法(mm)
57.8×26
速度
更新:3回/秒
表示範囲
DC 0.000〜99.99〜100.0
測定電圧(V)
0〜100
動作電圧(V)
DC 4〜30