はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
デジタル交流電圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57282605
品番
HD-ACV-500SR
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧測定範囲:AC70〜500V
デジタル交流電圧計です
質量(g)
18
本体寸法(mm)
48×29×22
取付寸法(mm)
46×27
文字色
レッド
測定精度(%)
1
測定電圧(V)
AC70〜500
動作温度(℃)
-20〜+65
ケーブル長(cm)
20