デジタル交流電圧計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57282630 品番HD-ACV-500SG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電圧測定範囲:AC70〜500V
デジタル交流電圧計です

質量(g)18 本体寸法(mm)48×29×22 取付寸法(mm)46×27 文字色グリーン 測定精度(%)1 測定電圧(V)AC70〜500 動作温度(℃)-20〜+65 ケーブル長(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする