GIVI リアボックス 30L モノロックケース E300N2BD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284021 品番61302
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。
コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
モノロック用の汎用ベース付属。

質量(kg)(ベースプレート込み)3 タイプレッドレンズ 容量(L)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300 最大積載量(kg)3
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M/M5M/MM(別売り)専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする