キャブトップカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284608 品番2XMTE064EFI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XMTE064EFI
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:波状
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:FIモデル用
関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B

材質アルミ ポリッシュ 備考FIモデル用 タイプ波状 製法削り出し 関連部品MMU083 / OTS006W / OTS003W / OTS014B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57284608 2XMTE064EFI 57285317 2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン キャブトップカバー モートーン 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする