DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
光色
電球色
全長(mm)
700〜1200
注文コード
57288625
品番
DPN-42288YG
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:ウォールナット色塗装●カバー:ガラス乳白●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。●サーマルプロテクタ付
全長(mm)
700〜1200
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
寸法(Φ×高さH)(mm)
63×375
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
皮相電力(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
325
調光の可否
調光(逆位相調光)