LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(逆位相調光) 光色電球色 全長(mm)700〜1200 注文コード57288781 品番DPN-42307YG
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●一般形●器具色:クリア塗装●カバー:ガラス透明●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。●サーマルプロテクタ付 全長(mm)700〜1200 質量(kg)0.7 取付カバー化粧ネジ式 電圧(V)AC100 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)110×265 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)51.2 皮相電力(VA)5 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)205 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする