仕様●LED交換可能●一般形●器具色:ウォールナット色塗装●カバー:ガラススモーク色塗装●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。●サーマルプロテクタ付
全長(mm)700〜1200
質量(kg)0.7
取付カバー化粧ネジ式
電圧(V)AC100
消費電力(W)4
寸法(Φ×高さH)(mm)110×265
ランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
皮相電力(VA)5
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)114
調光の可否調光(逆位相調光)