LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 全長(mm)452〜1052 注文コード57288826 品番DPN-42312Y
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:スモーク●カバー:プラスチック(バイオエンプラ)スモーク色●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 全長(mm)452〜1052 取付ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(Φ×高さH)(mm)95×112 ランプ内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)33 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)195 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする