DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
光色
電球色
全長(mm)
700〜3000
注文コード
57288869
品番
DPN-42322YG
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●器具色:白●本体:鋼板・アルミ型材、塗装/カバー:シリコン乳白●光源寿命:40000時間
全長(mm)
700〜3000
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ1200×19
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
-