DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調色調光
光色
電球色
全長(mm)
400〜1500
注文コード
57288975
品番
DPN-42333
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●器具色:白●本体:鋼板・アルミ型材、塗装●光源寿命:40000時間
全長(mm)
400〜1500
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ800×32
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調色調光
従来光源
-