DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
全長(mm)
600〜1200
注文コード
57289097
品番
DPN-42345Y
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:ホワイトブロンズヘアラインメッキ
全長(mm)
600〜1200
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×470
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
皮相電力(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
250
調光の可否
非調光