LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(逆位相調光) 光色電球色 全長(mm)700〜1200 注文コード57289429 品番DPN-42387YG
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:白●一般形 全長(mm)700〜1200 質量(kg)2.1 取付カバーネジ込式 電圧(V)AC100 消費電力(W)16 ランプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×700×200 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)110 皮相電力(VA)20 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)1760 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする