DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
光色
電球色
全長(mm)
700〜1200
注文コード
57289438
品番
DPN-42388YG
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:黒●一般形
全長(mm)
700〜1200
質量(kg)
2.1
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
16
ランプ
付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×700×200
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
皮相電力(VA)
20
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1680
調光の可否
調光(逆位相調光)