LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光 全長(mm)800〜1200 注文コード57289560 品番DPN-42458YG
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:黒サテン●本体:鋼板・鋼管、塗装●光源寿命:20000時間 全長(mm)800〜1200 質量(kg)1.3 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 ランプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×740×60 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)127.6 皮相電力(VA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)970 調光の可否調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする