DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
全長(mm)
527〜1127
注文コード
57289587
品番
DPN-42461YG
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:黒サテン●本体:鋼板・鋼棒、サテン塗装●光源寿命:20000時間
全長(mm)
527〜1127
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
110×187
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.4
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
435
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当