DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
全長(mm)
700〜1200
注文コード
57289691
品番
DPN-42497YG
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:-●カバー:鋼板ストーングレー調塗装●光源寿命:20000時間●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
全長(mm)
700〜1200
質量(kg)
0.4
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
80×165
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
485
調光の可否
調光