曜日別特売
DSY-4927AWGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290330

LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否調光(位相/逆位相調光)光色温白色色温度(K)3500注文コード57290330品番DSY-4927AWGE
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください質量(kg)0.7取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×612×46色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)16光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする