LED屋外ローポール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 注文コード57291091 品番DWP-42421Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 質量(kg)1.9 取付カバーネジ込式 径(Φmm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)504.5 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)275 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする