仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:シルバー●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/ステンレス、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●キャブタイヤケーブル5m付●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
幅(mm)143
質量(kg)2.5
取付カバーネジ込式
径(Φmm)75
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)230
エネルギー消費効率(Lm/W)65.4
皮相電力(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)374.5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)275
調光の可否非調光