仕様●LED交換不可●取付可能天井傾斜55°まで●傾斜配光対応範囲15°〜30°●拡散パネル付●調光調色機能付(100%・2700〜1%・1800)●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●17VA●定格光束 670 lm●消費電力 9 W●固有エネルギー消費効率 74.4 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板 真鍮色メッキ/カバー:ガラス 透明●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
タイプ一般
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
消費電力(W)9
ランプ内蔵
色温度(K)2700・1800
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4
皮相電力(VA)17
光色電球色〜キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)670
調光の可否温調(逆位相調光)
従来光源白熱灯100W相当