仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●制御レンズ付●電源付(別置)●AC100V●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●7VA●定格光束 270 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 46.5 lm W●Ra93(クラス2)●ダイクロハロゲン50W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:20°●枠:アルミダイカスト、塗装/コーン:アルミダイカスト、塗装/アクリル 透明●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5〜25【mm】
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
径(Φmm)87
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)72
エネルギー消費効率(Lm/W)46.5
皮相電力(VA)7
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)270
調光の可否調光(逆位相調光)
従来光源ダイクロハロゲン50W相当