仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●制御レンズ付●電源付(別置)●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●8VA●定格光束 305 lm●消費電力 4.5 W●固有エネルギー消費効率 67.7 lm W●Ra93(クラス2)●ダイクロハロゲン50W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:20°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5〜25【mm】●調光器併用不可
質量(kg)0.2
取付温度保護機能付
径(Φmm)62
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.5
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)65
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
皮相電力(VA)8
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
定格光束(Lm)305
従来光源ダイクロハロゲン50W相当