DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
65
光色
電球色
注文コード
57297637
品番
DDL-5707YW
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・光色
など
652
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●器具色:白●配光角:60°●枠:プラスチック、/アクリル透明(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●下面可カバー付●取付可能天井厚5〜15mm
質量(kg)
0.3
径(Φmm)
80
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.7
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
45
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
65
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯40W相当