仕様●LED交換不可●防雨形●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm
質量(kg)0.3
取付温度保護機能付
径(Φmm)116
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.8
ランプ内蔵
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)91
皮相電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)710
調光の可否調光
従来光源白熱灯100W相当