オール樹脂水中ポンプセムポン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 注文コード57298018 品番CCP-200T-6-C
参考基準価格(税別)¥124,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。
接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。
底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。
メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。

吐出口径(Φmm)32 出力(W)200 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)7.4 吐出量(L/min)120 取扱液(液質)化学液、(液温)0〜40℃ 付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール 質量(kg)4.8 構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受 接続32mmホースまたは配管接続 比重1.2 モーター極数(P)2 保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵 始動方式コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m 材質(接液部)(羽根車)CFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック/カーボン、(主軸)GFRPPS、(ビス・ナット類)GFRPPS、(パッキン類)FKM(ふっ素ゴム) モーター電流(A)1 電源仕様200V3Φ

商品説明動画

オール樹脂水中ポンプセムポン 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする