仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm●調光可能(1%〜100%)
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
径(Φmm)116
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
ランプ内蔵
色温度(K)2700/3500/5000
埋め込み深さ(mm)71
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
皮相電力(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)420
調光の可否調光
従来光源白熱灯60W相当