仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25mm
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
径(Φmm)116
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)68
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
皮相電力(VA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)400
従来光源白熱灯60W相当