明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の シュレッダー
明光商会の 電動シュレッダー
【搬入設置込み】シュレッダー D-F40SF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57299253
品番
MSD-F40SF
参考基準価格(税別)
¥858,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)
97
トラスコ品番
827-9149
幅(mm)
500
質量(kg)
109
高さ(mm)
850
奥行(mm)
500
消費電力(W)
720
電源
100V
定格使用時間
連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2〜6.3
投入口幅(mm)
400
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×500×850
最大裁断サイズ
A3
カットサイズ(mm)
6.2×16
リバース機能
あり
最大投入幅
A3
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません