DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57299491
品番
DDL-6230YBG
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・光色
など
652
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●防雨形●器具色:黒●配光角:50°●防雨形●枠:鋼板、塗装/コーン:アルミシルバー電解(鏡面)/アクリル透明(消し)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
径(Φmm)
87
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
73
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.3
皮相電力(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
350
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当