LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57299646
品番
FK180A
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
最高のコストパフォーマンスを実現しました。
外径(mm)
180
刃数
36
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
鉄・ステンレス
用途
一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に
トラスコ品番
819-5935
材質
台金:特殊合金、チップ:超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
切断能力(mm)ステンレス
0.5〜3
切断能力(mm)鉄鋼
1〜6