※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM-19055 深切り無限チップソー ハウスビーエム 57299707 HM-19055 深切り無限チップソー ハウスビーエム 57299707

深切り無限チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57299707 品番 HM-19055
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。

刃数55 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)1.68 適合材木材 トラスコ品番818-4603 用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 全長(mm)190 質量(g)212 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径×刃厚×穴径(mm)190×1.68×20 有効刃長(mm)190
注意
※使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
※切断時は被削材が動かないように固定して下さい。
※切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする