※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”V BLADE”一般木工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57299716 品番 VB-125
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強靭なボディーでブレにくいです。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。

外径(mm)125 刃数42P 内径(mm)20 刃厚(mm)1.4 適合材一般木工 用途一般木工用 トラスコ品番828-3469 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド 質量(g)112 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする