仕様●LED交換不可●白コーン●防雨形●器具色:白●配光角:30°●防雨形●枠:鋼板、塗装●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●ガラスパネル付(消し)●取付可能天井厚5〜25mm
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
径(Φmm)87
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.8
ランプ内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
皮相電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)520
調光の可否調光
従来光源ダイクロハロゲン65W相当