仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:25°●枠:鋼板、塗装/灯具:アルミダイカスト、塗装/アクリル透明(シボ加工)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm
質量(kg)0.7
取付温度保護機能付
径(Φmm)112
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.8
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106.4
皮相電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)830
調光の可否調光
従来光源ダイクロハロゲン65W相当