DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
注文コード
57300726
品番
DDL-6264YBG
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色・光色
など
652
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm
質量(kg)
0.4
径(Φmm)
87
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
79
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
皮相電力(VA)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
360
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当