仕様●LED交換可能●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm
質量(kg)0.4
径(Φmm)87
電圧(V)AC100
消費電力(W)4
ランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)79
エネルギー消費効率(Lm/W)103.7
皮相電力(VA)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)415
調光の可否調光
従来光源白熱灯60W相当