アズワン
ドクタースニーカー スリップイン ネイビー LL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
57303000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スリップインの形状なので、手を一切触れずに着脱出来るので接触リスクを低減します。
ストレッチ素材により、足にフィットします。
材質
表地/抗ウイルス合成皮革(PU)・ライラク(ストレッチ材)、中敷/EVAカップインソール(抗菌・防臭加工)、裏地/EVA
色
ネイビー
サイズ
LL
質量(g)
約320
サイズ(cm)
27
アズワン品番
69-3862-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000