JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57303812 品番JT-250SW
参考基準価格(税別)¥220,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。

容量(L)490 用途潤滑油用タンク 仕様オイルコック仕様 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)100 タイプ薄型ツインタンク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする