※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN35B5 ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ 57304458 RN35B5 ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ 57304458

ラチェットバックル 黒 エンドレス形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57304458 品番 RN35B5
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)1010 破断荷重(kg)4040 用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ トラスコ品番793-1841 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)56 質量(kg)1 高さ(mm)53 奥行(mm)150 最大使用荷重(t)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57304442
2024-04-26
用途:
舞台道具の固定
有限会社サクラギコーポレーション 様

ステージ脇のスピーカ固定には、目立たないよう黒が標準ですが、なかなか入手出来ないし、又高額なので助かりました。

対象商品:
57304458
2020-09-19
用途:
商品を束ねる
サービス業

ワイヤーやチェーンブロックと違い一つものなので作業性が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする