ラチェットバックル 黒 オープンフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57304476 品番RK25MB4.5OH100
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

ベルト色ブラック 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.7 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)- 用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ トラスコ品番793-1751 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)60 質量(kg)0.65 高さ(mm)38 奥行(mm)116 最大使用荷重(t)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする