※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの トラック輸送・運送用品
シライの ラッシングベルト
ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57304485
品番
RK35B5SHT200
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
ベルト色
ブラック
端末仕様
セーフティフラット
ベルト幅(mm)
56
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
-
用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様
ラチェットバックル式タイプ
トラスコ品番
793-1794
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)
56
質量(kg)
1.33
高さ(mm)
53
奥行(mm)
150
最大使用荷重(t)
0.4