ラチェットバックル 黒 スナップフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57304512 品番 RK35B5SHF200
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

ベルト色ブラック 端末仕様セーフティクロス ベルト幅(mm)56 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)- 用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ トラスコ品番793-1786 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)56 質量(kg)1.3 高さ(mm)53 奥行(mm)150 最大使用荷重(t)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする