※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE25MB4.5 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304564 RE25MB4.5 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304564 RE25MB4.5 ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライ 57304564

ラチェットバックル 黒 両端アイ形

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57304564 品番 RE25MB4.5
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

ベルト色ブラック 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)60 ベルト厚(mm)1.7 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)- 用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ トラスコ品番793-1697 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)25 質量(kg)0.51 高さ(mm)38 奥行(mm)116 JIS規格JIS B 8850 最大使用荷重(t)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57304582
2017-08-09
用途:
仮設スピーカーの固定

品質、価格共満足しています。
今回固定側1m調整側5mの物を購入しましたが、調整側のベルトがもっと長いバリエーションが有ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする