ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 重量フック
鉄ucバネスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57304616
品番
B-1121
参考基準価格(税別)
¥464
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途
チェインやワイヤロープの先端金具として
トラスコ品番
788-5202
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
質量(g)
20
寸法L(mm)
64
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
6
使用荷重(kN)
0.1