ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 重量フック
鉄ucバネスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57304634
品番
B-1123
参考基準価格(税別)
¥632
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途
チェインやワイヤロープの先端金具として
トラスコ品番
788-5229
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
質量(g)
60
寸法L(mm)
107
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
11
使用荷重(kN)
0.2