エクスカベーターフック ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57304643 品番 VABH-B-1.5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。

使用荷重(t)1.5 用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 仕様鍛造ラッチ付 トラスコ品番819-5503 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.78 寸法L(mm)78 寸法H(mm)115 寸法A(mm)6.5 寸法F(mm)70 寸法D(mm)4×M10 寸法B(mm)78 寸法C(mm)117 寸法I(mm)38 寸法G(mm)48 寸法K(mm)15 寸法MW(mm)25 穴径(mm)4×M10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする